Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torelement für Rammschutzgeländer 'Brooklyn'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Torelement für Rammschutzgeländer -Brooklyn-(Art. 4225bg) mit Standpfosten (siehe Zubehör)
Anwendungsbeispiel: Torelement für Rammschutzgeländer -Brooklyn-(Art. 4225bg) mit Standpfosten (siehe Zubehör)
Artikel-Nr.:
     328-4225bg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588106045
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer
Schutzgeländer
Sicherheitsgeländer
Prallschutz
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Breite: 1300 mm
  • Material: Stahlrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
  • Montage: Einlegen in die Aufnahmelaschen der Standpfosten und Fixierung mittels Schrauben
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • als Sicherheitsgeländer für Arbeitswege vor Maschinen, Robotern, Regalen usw.
  • trennt eindeutig Verkehrswege
  • schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude
  • schnelle und einfache Montage
|

Achtung: Standpfosten nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Einlegen in die Aufnahmelaschen der Standpfosten und Fixierung mittels Schrauben
Breite:
60 mm
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Länge:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
40 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsschrauben
Serie:
Brooklyn
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Rammschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 164,64*
€ 202,57*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 165,21*
€ 202,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,46*
€ 222,52*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 182,79*
€ 223,41*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 176,68*
€ 225,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 147,64*
Zubehör
Schake
ab € 138,74*
Zubehör
Schake
ab € 94,68*
Zubehör
Schake
ab € 31,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.