Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzgeländer 'Brooklyn' Standpfosten, Endpfosten für Ober- u. Knieholm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzgeländer -Brooklyn- Standpfosten (Art. 4270pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzgeländer -Brooklyn- Standpfosten (Art. 4270pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzgeländer -Brooklyn- Standpfosten (Art. 4270pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzgeländer -Brooklyn- Standpfosten (Art. 4270pbg)
Modellbeispiel: Standpfosten für Rammschutzgeländer -Brooklyn- (Art. 4270pbg)
Detailansicht: Einfache Montage der Querholme (nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel mit Querholmen (nicht im Lieferumfang):
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-4270pbg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737030
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Höhe: 1000 mm
  • Material: Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
  • Montage: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Bodenplattenbreite: 100 mm
  • Bodenplattentiefe: 150 mm

|
  • als Sicherheitsgeländer für Arbeitswege vor Maschinen, Robotern, Regalen usw.
  • trennt eindeutig Verkehrswege
  • schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude
  • schnelle und einfache Montage
|

Achtung: Querholme und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Endpfosten für Ober- u. Knieholm
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Bodenplatten Breite:
100 mm
Bodenplatten Tiefe:
150 mm
Breite:
70 mm
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
70 mm
Serie:
Brooklyn
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfosten, schutzgeländer schake, barrierensystem, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Prallschutz, Regalschutz, Rammschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 95,06*
€ 120,94*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 94,55*
€ 120,97*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 105,49*
€ 134,44*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 145,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,31*
€ 150,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 164,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.