Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Hier hängen Betriebsanweisungen aus, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild Hier hängen Betriebsanweisungen aus (Art. 43.1030, 43.1029)
Modellbeispiel: Hinweisschild Hier hängen Betriebsanweisungen aus (Art. 43.1030, 43.1029)
Artikel-Nr.:
     328-43.1030
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588237374
Suchbegriffe:
Hinweisschild Hier hängen die Betri...
  • Maße (BxH): 300 x 200 mm
  • Material: Kunststoff, witterungsbeständig

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
witterungsbeständig
Maße (BxH):
300 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffkennzeichnung, Betriebskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spandex
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.