Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Stahl, geschweißt, rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl oben: verzinkt (Art. 430.50) unten: rot-weiß (Art. 430.50b)
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl oben: verzinkt (Art. 430.50) unten: rot-weiß (Art. 430.50b)
Anwendungsbeispiel: Absperrkette aus Stahl, rot-weiß beschichtet (Art. 430.50b)
Artikel-Nr.:
     328-430.50b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784446
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl 10 m
absperrkette stahl
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke Ø: 5 mm
  • Länge: 10 m

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Gliederstärke Ø:
5 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette, Ostalbketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2,26*
Zubehör
Schake
ab € 2,28*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.