Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Stahl, geschweißt, gelb/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl oben: verzinkt (Art. 430.66) unten: rot-weiß (Art. 430.66b)
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl oben: verzinkt (Art. 430.66) unten: rot-weiß (Art. 430.66b)
Artikel-Nr.:
     328-430.67b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729127
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl gelb/schwarz 10 ...
absperrkette stahl
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke Ø: 6 mm
  • Länge: 10 m

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/schwarz
Gliederstärke Ø:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 7,12*
€ 9,99*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,14*
€ 10,01*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 40,76*
Lager 328
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 66,20*
€ 84,24*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 104,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,24*
€ 100,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,75*
€ 98,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,64*
€ 94,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,38*
€ 90,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,93*
€ 86,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 66,20*
€ 78,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 6,62* pro Meter)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 1,99*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.