Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Querholm, zusammengesteckt und verschraubt, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.42bg)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.42bg)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.42bg)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.42bg)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80pbg/448.81pbg) + Querholme (448.42bg)
Modellbeispiel: Mittelpfosten Art. 448.81pbg
Modellbeispiel: Eckpfosten Art. 448.815pbg
Modellbeispiel: EndpfostenArt. 448.80pbg
Modellbeispiel: Querholm
Technische Ansicht: Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     328-448.43bg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527149634
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Besucher mit unserem Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm. Das gelb beschichtete Geländer mit schwarzen Warnstreifen sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und Sicherheit in Ihrem Betrieb. Das feuerverzinkte Material garantiert eine lange Lebensdauer und Witterungsbeständigkeit. Mit einer Höhe von 1000 mm und der Möglichkeit zum Aufdübeln ist dieses Geländer die ideale Lösung für den Schutz von Gefahrenbereichen.

  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Farbe: gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder zum Schützen von Schaltkästen, Verteilerschränken, Maschinen etc.
  • einfache Montage durch Stecksystem
  • gelbe Signalfarbe für optimale Sichtbarkeit
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zusammengesteckt und verschraubt
Länge:
1000 mm
Bauteil:
Querholm
Farbe:
gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 28,62*
€ 39,19*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 28,44*
€ 39,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,58*
€ 39,30*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,70*
€ 44,82*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.