Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer Querholm, verzinkt und lackiert, Breite 1000 mm, Ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-375
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     249375
EAN/GTIN:
     4250384729912
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Querholm für Schutzgeländer, vz., gelb lackiert, schwarze Warnstreifen, Ø 48 mm B 1000 mm
  • feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • variabel, steckbar, zum Aufdübeln
  • Endlosbauweise, in Kombination aus Endpfosten, Mittel- und Eckpfosten. Drei verschiedene Längen an Querholmen lieferbar
  • einfache Montage: zusammenstecken, aufdübeln. fertig
  • Kombinierbar mit Querholmen (Art. 249374, 249376), Endpfosten (Art. Nr. 249377) und Eckpfosten (Art-Nr. 249379)
Technische Daten:
  • Pfosten oder Querbalken: Mittelstück
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Oberfläche: verzinkt
  • Typ: 44843BG
  • Gewicht [kg]: 5
  • Marke: Schake
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 28,62*
€ 39,19*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 28,44*
€ 39,19*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,58*
€ 39,30*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,70*
€ 44,82*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.