Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern', 1400 mm, grün beschichtet (RAL 6005), zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Bern- (Art. 448.70b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Bern- (Art. 448.70b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Bern- (Art. 448.70b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Bern- (Art. 448.70b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Bern- Ø 48 mm aus Stahl, Höhe 1000 mm, zum Einbetonieren (Art. 448.70)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Bern- zum Einbetonieren (Art. 448.70)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Bern- zum Aufdübeln (Art. 448.70p)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Bern- zum Einbetonieren (Art. 448.70)
Artikel-Nr.:
     328-448.70b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384709402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Der Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl ist die ideale Lösung, um Bereiche abzusperren und gleichzeitig Sicherheit zu gewährleisten. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Bügeldurchmesser von 48 mm bietet dieses Produkt Stabilität und Langlebigkeit. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl ist der Bügel rostbeständig und für den Einsatz im Freien geeignet. Die runde Form und die Breite von 300 mm machen ihn zu einem unauffälligen, aber effektiven Element zur Markierung und Absperrung von Bereichen.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Breite: 300 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel Ø: 48 mm

| |

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung:
Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen!Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1400 mm
Farbe:
grün beschichtet (RAL 6005)
Montage:
zum Einbetonieren
Höhe über Flur:
1000 mm
Breite:
300 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake absperrbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Fahrradhalter, Abweisebügel, Universalbügel, Ø, 48, mm, 60, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 59,91*
€ 76,96*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 59,93*
€ 76,98*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 69,38*
€ 89,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,25*
€ 102,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 111,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.