Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Spiekeroog', 450 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Spiekeroog- zum Einbetonieren, DB 703 (Art. 454.100b)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Spiekeroog- zum Einbetonieren, DB 703 (Art. 454.100b)
Detailansicht:
Artikel-Nr.:
     328-454.045
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527785344
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügelbreite: 60 mm
  • Bügeltiefe: 60 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
450 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Bügel Breite:
60 mm
Bügel Tiefe:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Schake, Rasti
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 102,08*
€ 129,13*
20 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 102,10*
€ 129,16*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 101,29*
€ 142,50*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,61*
€ 142,53*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 122,93*
€ 154,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,94*
Ähnlich
Schake
ab € 131,12*
Ähnlich
Schake
ab € 111,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 136,02*
Ähnlich
Schake
ab € 125,41*
Ähnlich
Schake
ab € 162,17*
Ähnlich
Schake
ab € 163,00*
Ähnlich
Schake
ab € 143,23*
Ähnlich
Schake
ab € 131,18*
Ähnlich
Schake
ab € 117,53*
Ähnlich
Schake
ab € 116,63*
Ähnlich
Schake
ab € 122,92*
Ähnlich
Schake
ab € 148,40*
Ähnlich
Schake
ab € 146,42*
Ähnlich
Schake
ab € 131,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.