Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Spiekeroog', 450 mm, beschichtet, DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Spiekeroog- (Art. 454.045b)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Spiekeroog- (Art. 454.045b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Spiekeroog- (Art. 454.045b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Spiekeroog- (Art. 454.045b)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Spiekeroog- zum Einbetonieren, DB 703 (Art. 454.100b)
Detailansicht:
Artikel-Nr.:
     328-454.045b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737764
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügelbreite: 60 mm
  • Bügeltiefe: 60 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
450 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Bügel Breite:
60 mm
Bügel Tiefe:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Schake, Rasti
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 118,03*
€ 151,26*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 118,05*
€ 151,28*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 128,51*
€ 163,07*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 165,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 171,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 128,99*
Ähnlich
Schake
ab € 131,55*
Ähnlich
Schake
ab € 111,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 135,95*
Ähnlich
Schake
ab € 126,28*
Ähnlich
Schake
ab € 162,57*
Ähnlich
Schake
ab € 162,13*
Ähnlich
Schake
ab € 143,29*
Ähnlich
Schake
ab € 131,47*
Ähnlich
Schake
ab € 117,84*
Ähnlich
Schake
ab € 117,24*
Ähnlich
Schake
ab € 122,90*
Ähnlich
Schake
ab € 149,01*
Ähnlich
Schake
ab € 147,89*
Ähnlich
Schake
ab € 132,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.