Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Spiekeroog', 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Spiekeroog-, zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 458.100b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Spiekeroog-, zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 458.100b)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Spiekeroog- zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 458.045b)
Artikel-Nr.:
     328-458.100
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527785481
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügelbreite: 20 mm
  • Bügeltiefe: 80 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Andere Farben auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Bügel Breite:
20 mm
Bügel Tiefe:
80 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 142,08*
€ 175,18*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 141,32*
€ 175,19*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 119,60*
€ 182,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,76*
€ 189,37*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 155,32*
€ 191,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,45*
Ähnlich
Schake
ab € 111,54*
Ähnlich
Schake
ab € 153,90*
Ähnlich
Schake
ab € 135,74*
Ähnlich
Schake
ab € 166,06*
Ähnlich
Schake
ab € 146,80*
Ähnlich
Schake
ab € 143,57*
Ähnlich
Schake
ab € 126,29*
Ähnlich
Schake
ab € 166,43*
Ähnlich
Schake
ab € 145,87*
Ähnlich
Schake
ab € 138,73*
Ähnlich
Schake
ab € 118,17*
Ähnlich
Schake
ab € 116,88*
Ähnlich
Schake
ab € 123,16*
Ähnlich
Schake
ab € 154,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.