Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Gattersperre
>
Artikel
Wegesperre herausnehmbar/drehbar 'herausnehmbar/drehbar', ohne Knieholm, 2500 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-465.25fb
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250384710644
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Gattersperre
abweisbügel
Material: Stahlrohr Ø 60 mm,
feuerverzinkt
Gesamthöhe: ca. 1400 mm
Höhe über Flur: ca. 1000 mm
mit Feuerwehrdreikantverschluss
nach DIN 3223
inkl. Bodenhülsen, verzinkt
| |
Hinweis:
Je Lieferung ist ein Dreikantschlüssel enthalten.
Unsere Empfehlung:
Ab einer Länge von 2000 mm empfehlen wir die Bedienung durch 2 Personen aufgrund des hohen Eigengewichtes. Für eine komfortable Bedienung durch eine Person empfehlen wir unseren Artikel 410.15 (siehe "Diese Produkte könnten Sie auch interessieren"!).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Knieholm
Länge:
2500 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamthöhe:
1400 mm
Gesamtdurchmesser:
60 mm
Schließung:
mit Feuerwehrdreikantverschluß nach DIN 3230
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülsen, verzinkt
... >
Schranken und Wegesperren
>
Schranken drehbar
>
465.10f | Wegesperre -herausnehmbar/drehbar-, 1000
Weitere Suchbegriffe:
Wegesperre
,
Wegeschranke
,
Schranke
,
Sperre
,
Absperrung
,
Absperrbügel
,
Absperrschranke
,
Schlagbaum
,
Schranken
,
Bahnschranke
,
Schrankenbaum
,
Sperrbalken
,
Fallbaum
,
Zollschranke
,
Vihti
,
Schake
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 194,25*
€ 236,01*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,33*
€ 268,25*
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 251,81*
€ 303,17*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,83*
€ 304,40*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 280,34*
€ 337,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreikantschlüssel DIN 3223, Standard
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
Schlüssel für Dreikantverschluss, Modell M10 nach DIN 3223, aus Stahl.
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen