Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse aus Vierkantrohr, mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Vierkantrohr (Art. 470.10)
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Vierkantrohr (Art. 470.10)
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Vierkantrohr (Art. 470.10)
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Vierkantrohr (Art. 470.10)
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Vierkant für Pfosten 70 x70 mm (Art. 470.10)
Artikel-Nr.:
     328-470.10
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470_10
EAN/GTIN:
     4250384711306
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Die Bodenhülse aus Vierkantrohr ist die ideale Lösung für eine stabile und langlebige Befestigung von Pfosten mit den Maßen 70 x 70 mm. Sie bietet eine beeindruckende Kombination aus Stärke und Widerstandsfähigkeit, die durch die Verwendung von hochwertigem, feuerverzinktem Stahl sichergestellt wird. Mit einer Breite und Tiefe von jeweils 80 mm und einer Materialstärke von 3 mm gewährleistet diese Bodenhülse eine robuste Verankerung im Boden, die auch unter widrigen Bedingungen standhält.

Dank der feuerverzinkten Oberfläche ist die Bodenhülse optimal vor Korrosion geschützt, was ihre Lebensdauer erheblich verlängert und sie ideal für den Einsatz im Außenbereich macht. Die Möglichkeit, die Bodenhülse mit oder ohne Verschluss zu verwenden, bietet zusätzliche Flexibilität bei der Installation und Anpassung an spezifische Projektanforderungen.

Diese Bodenhülse ist nicht nur funktional, sondern auch einfach in der Handhabung und Installation. Sie eignet sich perfekt für den Einsatz in Gärten, auf Terrassen oder in anderen Bereichen, in denen eine zuverlässige und stabile Befestigung von Pfosten erforderlich ist. Vertrauen Sie auf die Qualität und Haltbarkeit dieser Bodenhülse aus Vierkantrohr, um Ihre Projekte sicher und nachhaltig zu gestalten.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Breite: 80 mm
  • Tiefe: 80 mm
  • Stärke: 3 mm
  • für Absperrpfosten mit Bodenteil 70 x 70 mm
  • inkl. Erdanker

|
  • Variante mit Verschluss ist passend für alle herausnehmbaren und abschließbaren Absperrpfosten mit Bodenteil aus 70 x 70 mm Vierkantrohr unserer Bauart
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
500 mm
Ausführung:
mit Verschluss
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, Vierkantstahlrohr, quadratrohre stahl, vierkantstahlrohr, Bodenhülse, Vierkant, Bodenanker, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,63*
€ 22,79*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 19,90*
€ 25,75*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 20,05*
€ 25,77*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 39,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 42,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470_21
€ 22,79*
Zubehör
Schake
470_20
€ 14,88*
Zubehör
Schake
470
€ 52,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.