Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Zubehör aller Art
>
Fahrradständer
>
470.762 | Befestigungssatz Typ 1.2VA, 6 Schrauben M10 x 100 aus Edelstahl, inkl. Kunststoffdübel
>
Artikel
Befestigungsset Typ 1.2VA
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-470.762
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588188744
Suchbegriffe:
Montageset
Montagematerial
Befestigung
Schraubenset
6x Schrauben M10 x 100 mm,
Edelstahl
inkl. Kunststoffdübel
|
für ortsfeste Dübelbefestigungen der Edelstahlbügel Art. 449.09p, 449.30p, 449.65p, 449.50p
|
Hinweis:
Bitte lassen Sie qualifiziertes Fachpersonal prüfen, ob das
Befestigungsmaterial für Ihre Zwecke geeignet ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Edelstahl
Lieferumfang:
6x Schrauben M10 x 100 mm, inkl. Kunststoffdübel
... >
Zubehör aller Art
>
Fahrradständer
>
470.762 | Befestigungssatz Typ 1.2VA, 6 Schrauben M10 x 100 aus Edelstahl, inkl. Kunststoffdübel
Weitere Suchbegriffe:
Schrauben
,
Befestigungsschrauben
,
Dübel
,
Dübelset
,
Montagedübel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 32,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,35*
€ 52,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,96*
€ 52,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,68*
€ 49,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,63*
€ 48,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,43*
€ 46,92
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,67*
€ 38,88
pro Satz
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anlehnbügel 'Hooge', 1250 mm, zum Einbetonieren
Schake
ab € 253,05*
Zubehör
Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren
Schake
ab € 141,39*
Zubehör
Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm, 460 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren, ohne Querholm
Schake
ab € 135,64*
Zubehör
Anlehnbügel/Absperrbügel, 800 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren, ohne Querholm
Schake
ab € 154,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen