Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm, 460 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren, ohne Querholm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-449.46
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250384716431
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
Höhe über Flur: ca. 800 mm
Material:
Edelstahl
, geschliffen
Bügel: Ø 48 mm
| |
Achtung:
Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
460 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Modell:
ohne Querholm
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
... >
Fahrradständer
>
Fahrradständer Edelstahl
>
449.65 | Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm aus Edelstahl, Höhe 800 mm, mit und ohne Querholm
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
,
Fahrrad-Anlehnbügel
,
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
Absperrbügel
,
Durchgangssperre
,
Parkbügel
,
Parkplatzsperrbügel
,
Parkplatzsperre
,
Sperrbügel
,
anlehnbügel einbetonieren
,
anlehnbügel
,
fahrradanlehnbügel breite 460 mm
,
Edelstahlbügel
,
Edelstahl-Sperrbügel
,
Edelstahl-Absperrbügel
,
Edelstahl-Rundbügel
,
Ø
,
48mm
,
Rohrbügel
,
Schake
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 135,85*
€ 171,18*
Lager 328
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,77*
€ 171,20*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 141,91*
€ 178,04*
Lager 874SW
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 196,62*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 197,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anlehnbügel 'Hooge', 1250 mm, zum Einbetonieren
Schake
ab € 253,56*
Zubehör
Anlehnbügel 'Hooge', 850 mm, zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Schake
ab € 276,53*
Zubehör
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Kassel', 1200 mm, 1000 mm, zum Einbetonieren, geschliffen
Schake
ab € 180,34*
Zubehör
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Kassel', 1200 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren, geschliffen
Schake
ab € 198,52*
Zubehör
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Kassel', 1200 mm, 500 mm, zum Einbetonieren, geschliffen
Schake
ab € 154,73*
Zubehör
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Kassel', 1200 mm, 700 mm, zum Einbetonieren, geschliffen
Schake
ab € 164,44*
Zubehör
Befestigungsset Typ 1.2VA
Schake
ab € 32,47*
Zubehör
Pflegespray für Edelstahl
Schake
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen