Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker Typ 4700XBF, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnparker Typ 4700XBF (Art. 4722xbf)
Modellbeispiel: Anlehnparker Typ 4700XBF (Art. 4722xbf)
Modellbeispiel: Anlehnparker Typ 4700XBF (Art. 4722xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, 4 Stellplätze (Art. 4714xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, 8 Stellplätze (Art. 4718xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, 12 Stellplätze (Art. 4722xbf)
Detailansicht: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, optimierter Diebstahlschutz, (Art. 4714xbf)
Detailansicht: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, Anlehnbügel mit Anschlagschutz (Art. 4714xbf)
Artikel-Nr.:
     328-4722xbf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527958779
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: 845 mm
  • Tiefe: 1270 mm
  • Reifenbreite: bis 64 mm
  • Radabstand: 540 mm
  • Anschlagschutz: Kunststoff, schwarz
  • Stellraumtiefe: bis ca. 3200 mm
  • Radeinstellung: zweiseitig
  • inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set)
    und Montageanleitung

|
  • moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
  • noch mehr Raumkomfort für moderne Fahrräder mit breitem Lenker
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung (Höhendifferenz 200 mm)
  • besondes geeignet für Fahrräder, an denen oft Gepäckstücke oder Einkäufe verladen werden oder für beladenene Reiseräder
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
12
Länge:
3240 mm
Reifenbreite:
bis 64 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Radabstand:
540 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
3200 mm
Gesamthöhe:
845 mm
Tiefe:
1270 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlageschutz:
schwarz, Kunststoff
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set) und Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, WSM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,35*
€ 1.306,99*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.196,43*
€ 1.337,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.211,00*
€ 1.348,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,28*
€ 1.371,88*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.792,10*
€ 1.973,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,47*
€ 2.348,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,77*
€ 2.321,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.872,82*
€ 2.228,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,16*
€ 2.174,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.792,10*
€ 2.132,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.