Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom', 2000 mm, nach beiliegender RAL-Karte beschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-475.20b-sonder
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527799921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Unser Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom' ist die perfekte Lösung, um Bereiche abzusichern. Mit einer Gesamthöhe von 1500 mm und einem Bügeldurchmesser von 76 mm bietet er eine robuste und langlebige Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl. Die Montage erfolgt durch Einbetonieren, was zu einer Höhe über Flur von 1150 mm führt und die runde Form sorgt für eine moderne Optik. Erhältlich in den Farben weiß/rot oder nach RAL, ist dieser Bügel die ideale Wahl für jeden Bereich, der Sicherheit und Design vereint.
Höhe über Flur: ca. 1150 mm
Gesamthöhe: 1500 mm
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Bügel Ø: 76 mm
Montage: zum Einbetonieren.
|
sichere Absperrung
besonders geeignet für Gefahrenbereiche
|
Hinweis:
Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Achtung:
Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit
um ca. 2 Wochen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
2000 mm
Farbe:
nach beiliegender RAL-Karte beschichtet
Gesamthöhe:
1500 mm
Höhe über Flur:
1150 mm
Bügel Ø:
76 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Form:
rund
... >
Absperrtechnik
>
Absperrbügel
>
475.10 | Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- Ø 76 mm, Stahl, Höhe 1150 mm, weiß/rot oder nach RAL
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
Absperrbügel
,
Durchgangssperre
,
Parkbügel
,
Parkplatzsperrbügel
,
Parkplatzsperre
,
Sperrbügel
,
anlehnbügel einbetonieren
,
anlehnbügel
,
schake absperrbügel
,
Rohrbügel
,
Fahrradanlehnparker
,
Abweisebügel
,
Fahrradhalter
,
Bügelparker
,
Schake
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel 'Juist', 1250 mm, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 128,99*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern', 1400 mm, ohne Farbe, verzinkt, zum Einbetonieren
Schake
ab € 39,25*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Borkum', mit Flachkopf, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 111,51*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel Kieler Bügel 'Amrum'
Schake
ab € 140,78*
Ähnlich
Anlehnbügel/Einzelparker 'Föhr'
Schake
ab € 94,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen