Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse Ø 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenhülse Ø 76 mm (Art. 476.40)
Modellbeispiel: Bodenhülse Ø 76 mm (Art. 476.40)
Modellbeispiel: Bodenhülse Ø 76 mm (Art. 476.40)
Modellbeispiel: Bodenhülse Ø 76 mm (Art. 476.40)
Modellbeispiel: Bodenhülse Ø 76 für Profilzylinder und Dreikant Art. 476.40
Artikel-Nr.:
     328-476.40
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384712587
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Rohrpfosten Bodenhülse
bodenhülse 76mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Länge: ca. 400 mm
  • mit Erdanker
  • passend für Absperrpfosten (Art. 476f, 476fb, 476z und 476zb)

|
  • außerdem passend für alle herausnehmbaren und abschließbaren Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 76 mm Rundrohr unserer Bauart
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
76 mm
Länge:
400 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rohrpfosten bodenhülse, bodenhülsen schake, Bodenhülse, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,81*
€ 22,79*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 19,03*
€ 25,59*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 18,94*
€ 25,61*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 38,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 41,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 8,70*
Zubehör
Schake
ab € 15,19*
Zubehör
Schake
476
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.