Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Bodenhülse für Ø 76 mm herausnehmbare Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Bodenhülse für Ø 76 mm herausnehmbare Pfosten
Schake Bodenhülse für Ø 76 mm herausnehmbare Pfosten
Artikel-Nr.:
     7588-SK-476.40
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476.40
EAN/GTIN:
     4250384712587
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Rohrpfosten Bodenhülse
rohrpfosten bodenhülse

Die Schake Bodenhülse ist feuerverzinkt und eignet sich für herausnehmbare Absperrpfosten mit einem Bodenteil und einer Verschließeinrichtung. Die Bodenhülse verfügt zudem über einen Erdanker und ist 400 mm lang.

Ausstattung Schake Bodenhülse für Ø 76 mm herausnehmbare Pfosten

  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • für Ø 76 mm herausnehmbare Pfosten mit Verschließeinrichtung
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Länge: 400 mm

Durchmesser: Ø 76 mm
Gewicht: 3,2 kg
Innenmaß: 83,1 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,83*
€ 22,79*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 18,98*
€ 25,54*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 18,99*
€ 25,56*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 39,01*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,82*
€ 41,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,70*
Zubehör
Schake
ab € 13,38*
Zubehör
Schake
476
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.