Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz 'Solid' 90° Winkel, 1200 mm, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anfahrschutz -Solid- 90° Winkel (Art. 477.87b)
Modellbeispiele: Anfahrschutz -Solid- 90° Winkel (Art. 477.87b)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Solid- 90° Winkel (Art. 477.87b)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Solid- 90° Winkel (Art. 477.87b)
Modellbeispiele: Anfahrschutz -Solid- aus Stahl, 90°C Winkel (Art. 477.87b, 477.86b, 477.85b, 477.84b)
Technische Ansicht: Anfahrtschutz -Solid- (Art. 477.87b, 477.86b, 477.85b, 477.84b)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Solid- aus Stahl, mit verstärkten Kanten (Art. 477.90b)
Anwendungsbeispiel an einer Säule<br>(Art. 477.96b):
Artikel-Nr.:
     328-477.87b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527802331
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Material: Stahlblech
  • Schenkellänge: 160 mm
  • 90° Winkel mit abgerundeten Ecken
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit
    schwarzen Streifen
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • für Lagereinrichtungen, Regalstützen etc.
  • vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen,
    sofern nicht spurgebunden
  • schützt Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereich
  • einsetzbar als Anfahrschutz für Maschinengitter, Trennwandsysteme, Lagerbühnen
  • Gestaltung gemäß Sicherheitsrichtlinie BGR 234 (ZH 1/428) und DIN 4844
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1200 mm
Materialstärke:
5 mm
Lieferform der Streifen:
Streifen zur Selbstbeklebung beigelegt
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Aufdübeln
Schenkellänge:
160 mm
Ausführung:
Regalschutz und Säulenschutz
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutzprofil l-form, anfahrschutz, Kantenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Fachbodenregale, Großfachregale, Lagerregale, Regale, Steckregale, Weitspannregale, Werkstattregale, Eckanfahrschutz, Rammschutz-Barriere, Black, Schutzbügel, Eck-Rammschutz-Barriere, Bull, Rammschutz-Bügel, Abweiserecke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 144,98*
€ 181,51*
20 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 145,10*
€ 181,53*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 158,86*
€ 197,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,20*
€ 201,51*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 153,76*
€ 201,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.