Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz für Zurrgurte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kantenschutz aus HDPE für Zurrgurte (Art. 50ks10)
Modellbeispiel: Kantenschutz aus HDPE für Zurrgurte (Art. 50ks10)
Artikel-Nr.:
     328-50ks10
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731557
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
  • Material: HDPE
  • für alle Gurtbreiten
  • Winkel: 90°
  • Schenkellänge: 190 mm
  • Gesamtbreite: 1000 mm
  • Farbe: orange
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • schützt vor scharfen Ecken und abreibenden Oberflächen
  • ideal für empfindliche und zerbrechliche Transportgüter
  • die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
HDPE
Winkel:
90 °
Schenkel Länge:
190 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
für Gurtbreiten bis:
alle Breiten
Farbe:
orange
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Produktart:
Kantenschutz
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutzecken schake, eckenschoner, kantenschutz kunststoff, Güterschutz, Transportsicherung, Schutzwinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 21,55*
€ 28,78*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 21,65*
€ 28,81*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 42,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 60,73*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 228,67*
€ 274,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,44*
Zubehör
Schake
ab € 2,80*
Zubehör
Schake
ab € 5,06*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Schake
ab € 4,09*
Zubehör
Schake
ab € 5,63*
Zubehör
Schake
ab € 2,57*
Zubehör
Schake
ab € 2,38*
Zubehör
Schake
ab € 2,99*
Zubehör
Schake
ab € 5,46*
Zubehör
Schake
ab € 2,61*
Zubehör
Schake
ab € 11,04*
Zubehör
Schake
ab € 10,80*
Zubehör
Schake
ab € 56,27*
Zubehör
Schake
ab € 6,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.