Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplattentrolley aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fußplattentrolley aus Stahl (Art. 51903)
Modellbeispiel: Fußplattentrolley aus Stahl (Art. 51903)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Fußplattentrolley aus Stahl, mit Luftbereifung (Art. 51903)
Artikel-Nr.:
     328-51903
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820700
Suchbegriffe:
Schubkarre
Schiebkarre
Muldenkarre
Transportkarre
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gewicht: 15,5 kg

|
  • Trolley für leichtes Handling von Fußplatten
  • müheloser Transport durch einfaches Unterfahren des Tragegriffs
  • die Luftbereifung sorgt für leichten Transport auch bei unwegsamen Gelände
  • für rückenschonendes Arbeiten mit deutlich weniger Kraftaufwand
|

Achtung: Räder werden nicht komplett aufgepumpt geliefert. Bitte Luftbereifung vor der Nutzung prüfen.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Gewicht:
15,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 132,67*
€ 164,41*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 132,69*
€ 164,43*
18 Tage
3
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 181,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,30*
€ 183,14*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 150,63*
€ 184,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.