Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Schubkarre
>
Artikel
Schubkarre 'Typ Geselle' mit Flachmulde 85 Liter und Kippbügel, unmontiert, mit Polyurethanrad
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-53100p
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588270821
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Volumen: 85 Liter
Muldenstärke: 1,00 mm
Material Mulde: Stahlblech, verzinkt
Material Gestell: Stahlrohr Ø 33,7 x 1,0 mm, pulverbeschichtet
Farbe Gestell: schokoladenbraun RAL 8017
Raddurchmesser: 400 mm
Radbreite: 100 mm
inkl. Kippbügel und Kunststoffgriffen
|
ideal für den Einsatz auf Baustellen und im Garten geeignet
Muldentragendes Stahlrohrgestell mit optimal angeordneter Griffposition und Kunststoffgriffen
integrierter Kippbügel für eine leichte Entleerung der Mulde
robuste und langhaltende Stahlfelge
3-fach-Radverstellung für ergonomische Handhabung
|
Achtung:
Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten!
Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.
Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anlieferung:
unmontiert
Rad Typ:
mit Polyurethanrad
Gewicht:
15,7 kg
Volumen:
85 Liter
Mulde Material:
Stahlblech, verzinkt
Mulde Stärke:
1,00 mm
Gestell Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestell Rohr Ø:
33,7 mm
Gestell Rohrstärke:
1,0 mm
Gestell Farbe:
schokoladenbraun RAL 8017
Rad Ø:
400 mm
Rad Breite:
100 mm
... >
Schubkarren
>
Schubkarren
>
52100 | Schubkarre -Typ Geselle-, Flachmulde 85 Liter, mit Kippbügel, wahlweise mit Luft- oder PU-Rad
Weitere Suchbegriffe:
Schubkarre
,
Tiefmuldenkarre
,
baukarre 85 l
,
baukarre
,
schiebkarre pu rad
,
Muldenkarre
,
Betonkarre
,
Transportkarre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Achse für Schubkarren
Schake
ab € 6,16*
Zubehör
Flachmulde für Schubkarren 'Typ Geselle' und 'Typ Polier', 1,00 mm
Schake
ab € 37,16*
Zubehör
Handgriffe für Schubkarren 'Typ Geselle' und 'Typ Polier'
Schake
ab € 7,17*
Zubehör
Luftrad für Schubkarren
Schake
ab € 27,82*
Zubehör
Polyurethanrad für Schubkarren
Schake
ab € 57,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen