Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Latzhose IOWA, 50, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60308.0027
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Handwerk
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
  • Produktart: Latzhose
  • Material: Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung)
  • Stretchmaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)
  • Größe: 50
  • Farbe: weiß/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
50
Farbe:
weiß/grau
Länge:
270 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Handwerk
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
Produktart:
Latzhose
Material:
Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung)
Stretchmaterial:
65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 3834__50, 3834..50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.