Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Bundjacke ARKANSAS, S, navy/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60317.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006
  • Produktart: Bundjacke
  • Material: Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung)
  • Stretchmaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)
  • Größe: S
  • Farbe: navy/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
S
Farbe:
navy/grau
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Marke:
4PROTECT®
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006
Produktart:
Bundjacke
Material:
Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung)
Stretchmaterial:
65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)
Weitere Suchbegriffe: blouson blau, blouson, bundjacke s, BIG Arbeitsschutz, 3811__S, 3811..S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 193,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 453,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.