Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Softshelljacke OHIO, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60325.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke gr s black
  • Marke: 4PROTECT®
  • Farbe: schwarz
  • Breite: 430 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Softshelljacke
  • Material: Polyester, Elasthan (Softshell)
  • Futter Material: 100% Polyester (Microfleece)
  • Größe: S

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
S
Länge:
640 mm
Marke:
4PROTECT®
Farbe:
schwarz
Breite:
430 mm
Höhe:
25 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Softshelljacke
Material:
Polyester, Elasthan (Softshell)
Futter Material:
100% Polyester (Microfleece)
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke schwarz, BIG Arbeitsschutz, 3380__S, 3380..S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 452,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.