Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe SportStar, 36, schwarz/weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60454.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S1
  • Produktart: S1-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Polyestergewebe
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Besatzmaterial: TPU
  • Größe: 36
  • Farbe: schwarz/weiß

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
36
Farbe:
schwarz/weiß
Länge:
330 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
110 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S1
Produktart:
S1-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Polyestergewebe
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
TPU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 57,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 74,85*
€ 89,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 74,19*
€ 88,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,80*
€ 84,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,32*
€ 81,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 57,25*
€ 68,13
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.