Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60462.0016
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/grau/orange
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S2, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
  • Produktart: S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: hydrophobiertes Nubukleder
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 51

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
51
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/grau/orange
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S2, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Produktart:
S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
hydrophobiertes Nubukleder
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 73,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 123,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.