Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, 39, schwarz/grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60464.0004
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S2, DGUV112-191
  • Produktart: S2-Sicherheitshalbschuhe
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 39
  • Farbe: schwarz/grau/blau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
39
Farbe:
schwarz/grau/blau
Länge:
360 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
122 mm
Material:
hydrophobiertes Nubukleder
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S2, DGUV112-191
Produktart:
S2-Sicherheitshalbschuhe
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.