Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-Aqua-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60469.0004
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie
  • Normen: EN 20345:2011 S3 WR, DGUV112-191
  • Produktart: S3-Sicherheitsschnürstiefel
  • Material: hydrophobiertes Glattleder
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 42

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
42
Länge:
400 mm
Breite:
315 mm
Höhe:
128 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie
Normen:
EN 20345:2011 S3 WR, DGUV112-191
Produktart:
S3-Sicherheitsschnürstiefel
Material:
hydrophobiertes Glattleder
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.