Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar, 43


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60472.0008
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/grau
  • Länge: 390 mm
  • Breite: 275 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
  • Produktart: S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: hydrophobiertes Microfasermaterial
  • Futter Material: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
  • Besatzmaterial: TPU- coating-Besätze
  • Größe: 43

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
43
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/grau
Länge:
390 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
130 mm
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Produktart:
S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
hydrophobiertes Microfasermaterial
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
TPU- coating-Besätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 90,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 116,76*
€ 138,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 115,46*
€ 137,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 108,52*
€ 129,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,16*
€ 123,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 90,98*
€ 108,27
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.