Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3S-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar, 47, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60478.0012
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Produktart: S3S-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Futter Material: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
  • Größe: 47
  • Farbe: weiß

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
47
Farbe:
weiß
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Normen:
EN 20345:2022 S3S FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Material:
hydrophobiertes Microfasermaterial
Besatzmaterial:
TPU
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Produktart:
S3S-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.