Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar, 42, schwarz/orange


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60484.0024
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S3, DGUV112-191
  • Produktart: S3-Sicherheitsschnürstiefel
  • Material: hydrophobiertes Glattleder
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 42
  • Farbe: schwarz/orange

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
42
Farbe:
schwarz/orange
Länge:
320 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
108 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S3, DGUV112-191
Produktart:
S3-Sicherheitsschnürstiefel
Material:
hydrophobiertes Glattleder
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 80,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 103,27*
€ 122,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101,95*
€ 121,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 98,67*
€ 117,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 94,82*
€ 112,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,15*
€ 95,38
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.