Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe LYON, 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60490.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: schwarz/gelb
  • Einsatzgebiete: Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
  • Normen: EN 20345:2011 S1
  • Produktart: S1-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Veloursleder, Spitzenschutzmaterial
  • Futter Material: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
  • Größe: 37

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
37
Länge:
340 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
116 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
schwarz/gelb
Einsatzgebiete:
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Normen:
EN 20345:2011 S1
Produktart:
S1-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Veloursleder, Spitzenschutzmaterial
Futter Material:
atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 123,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.