Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S2-Sicherheitsslipper GRENOBLE, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60498.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Mokassin
Slipper
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: weiß
  • Höhe: 114 mm
  • Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S2
  • Produktart: S2-Sicherheitsslipper
  • Material: hydrophobiertes Microfasermaterial, Gummizug
  • Futter Material: antibakterielles Agion® Textilfutter
  • Größe: 36

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
36
Länge:
360 mm
Breite:
205 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
weiß
Höhe:
114 mm
Einsatzgebiete:
Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S2
Produktart:
S2-Sicherheitsslipper
Material:
hydrophobiertes Microfasermaterial, Gummizug
Futter Material:
antibakterielles Agion® Textilfutter
Weitere Suchbegriffe: küchenschuhe weiß, slipper, BIG Arbeitsschutz, 6251__36, 6251..36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 123,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.