Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN, 36


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60506.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: schwarz/grau
  • Einsatzgebiete: Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S3
  • Produktart: S3-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: hydrophobiertes Nubukleder
  • Futter Material: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
  • Größe: 36

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
36
Länge:
390 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
126 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
schwarz/grau
Einsatzgebiete:
Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S3
Produktart:
S3-Sicherheitshalbschuhe
Material:
hydrophobiertes Nubukleder
Futter Material:
atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 45,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,51*
€ 72,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,11*
€ 71,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,45*
€ 68,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,42*
€ 65,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,60*
€ 62,59
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,45*
€ 54,09
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 73,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.