Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klever® Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE 20, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60542.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
  • Marke: SPG®
  • Länge: 164 mm
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 10 mm
  • Einsatzgebiete: Logistik, Industrie
  • Produktart: Sicherheitsmesser
  • Material: Kunststoff, Stahl
  • Farbe: rot

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Marke:
SPG®
Länge:
164 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
10 mm
Einsatzgebiete:
Logistik, Industrie
Produktart:
Sicherheitsmesser
Material:
Kunststoff, Stahl
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 7600__rot, 7600..rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 161,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 160,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 160,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 148,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.