Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klever® Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE PLUS 20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60549.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
  • Marke: SPG®
  • Länge: 166 mm
  • Breite: 33 mm
  • Höhe: 8 mm
  • Einsatzgebiete: Logistik, Industrie
  • Produktart: Sicherheitsmesser
  • Material: Kunststoff, Stahl
  • Farbe: weiß

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Marke:
SPG®
Länge:
166 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
8 mm
Einsatzgebiete:
Logistik, Industrie
Produktart:
Sicherheitsmesser
Material:
Kunststoff, Stahl
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 7603__weiß, 7603..weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 161,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 141,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 160,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 148,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.