Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHC® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60585.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
  • Marke: SPG®
  • Farbe: blau
  • Einsatzgebiete: Logistik, Industrie, Handel
  • Produktart: Einweg-Sicherheitsmesser
  • Material: Kunststoff

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
SPG®
Farbe:
blau
Einsatzgebiete:
Logistik, Industrie, Handel
Produktart:
Einweg-Sicherheitsmesser
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 7723
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 160,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 161,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 148,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.