Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHC® Auto-Retract Volo™ Einweg-Sicherheitsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60586.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
  • Marke: SPG®
  • Farbe: blau/grün
  • Einsatzgebiete: Logistik, Industrie, Handel
  • Produktart: Einweg-Sicherheitsmesser
  • Material: Kunststoff

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
SPG®
Farbe:
blau/grün
Einsatzgebiete:
Logistik, Industrie, Handel
Produktart:
Einweg-Sicherheitsmesser
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 7722
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 160,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 161,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 148,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.