Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff u. autom.Klingenrückzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60591.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Marke: SPG®
  • Farbe: schwarz/grün
  • Länge: 168 mm
  • Breite: 60 mm
  • Höhe: 18 mm
  • Einsatzgebiete: Logistik, Industrie, Baugewerbe, Handwerk
  • Produktart: Cuttermesser
  • Klinge: Zirkonoxid
  • Griff: Kunststoff

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
SPG®
Farbe:
schwarz/grün
Länge:
168 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
18 mm
Einsatzgebiete:
Logistik, Industrie, Baugewerbe, Handwerk
Produktart:
Cuttermesser
Klinge:
Zirkonoxid
Griff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser, BIG Arbeitsschutz, 7960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 140,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 148,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.