| |
|
| Artikel-Nr.: 328-60706.0001 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Befestigung: kleben / schrauben
- Lieferumfang: 2 grüne Unterplatten, 6 rote Oberplatten, 1 Piktogramm, 4 Schrauben
- Material: Macrolon
- Modell: Fluchttürhaube Typ S
- WEEE - Registrierungsnummer: DE99369115
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Macrolon | Modell: | Fluchttürhaube Typ S | Befestigung: | kleben / schrauben | Lieferumfang: | 2 grüne Unterplatten, 6 rote Oberplatten, 1 Piktogramm, 4 Schrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GfS, 901300 |
| | |
| |