Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkiergerät 'Smart Striper'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60747.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
  • Farbe: gelb
  • Lieferumfang: Halterung für 3 Ersatzdosen, 30 m Schlagschnur und 100 g Markierpulver
  • Strichbreiteneinstellung: von 30 - 100 mm
  • Anwendungsbereich: Innen und Außen

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Strichbreiteneinstellung:
von 30 - 100 mm
Anwendungsbereich:
Innen und Außen
Lieferumfang:
Halterung für 3 Ersatzdosen, 30 m Schlagschnur und 100 g Markierpulver
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsgerät, Ampere, 11860
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 151,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 151,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 151,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 151,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 152,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 152,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 151,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 151,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.