Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fahrradständer MAGNIS, Reifen bis 64 mm, Radeinstell. ein- o. zweiseitig, Stahl, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60753.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Einstellwinkel: 90 °
  • Farbe: zinkfarben
  • Höhe: 410 mm
  • Lieferumfang: mit Montagematerial
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Radabstand: 350 mm
  • Radeinstellung: ein- oder zweiseitig
  • Reifenbreite: max. 64 mm
  • Stellraumtiefe: ca. 1850 mm
  • Tiefe: 410 mm
  • Stellplätze: 2


Der CITY-Fahrradständer MAGNIS besteht aus feuerverzinktem Stahl und verfügt über spezielle M-förmige Einstellbügel, die entwickelt wurden, um die Felgen, Achsen und besonders Scheibenbremsen von Fahrrädern zu schützen. 

Dieser Fahrradständer eignet sich für alle Orte, an denen Fahrräder schnell, unkompliziert und sicher abgestellt werden müssen, wie beispielsweise vor Geschäften oder Arztpraxen. Zusätzlich ermöglicht die Konstruktion des Ständers ein bequemes Abstellen der meisten Mountainbikes. 

Dank der Option des höhenversetzten oder zweiseitigen Abstellens wird wertvoller Platz äußerst effizient genutzt.
Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe etwa 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung etwa 3.200 mm.

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
2
Breite:
700 mm
Reifenbreite:
max. 64 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
ein- oder zweiseitig
Radabstand:
350 mm
Stellraumtiefe:
ca. 1850 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
410 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Farbe:
zinkfarben
Montage:
zum Aufdübeln
Lieferumfang:
mit Montagematerial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 100,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 76,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 213,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 111,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 200,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 62,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 68,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 73,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.