Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker 'XBF' zweiseitig, 12 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-62919.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Anlieferung: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90° gerade
  • Farbe: Silber
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: Bodenmontage
  • Radabstand: 540 mm
  • Radeinstellung: zweiseitig
  • Stellraumtiefe: 3200 mm
  • Einparkart: zum Anlehnen
  • Höhe: 856 mm
  • Querholm: ohne Querholm
  • Tiefe: 1200 mm
  • Standrohr Ø: 30 mm
  • Werbefläche: Nein
  • Stellplätze: 12 Stk

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
12 Stk
Breite:
3240 mm
Einparkart:
zum Anlehnen
Einstellwinkel:
90° gerade
Radeinstellung:
zweiseitig
Radabstand:
540 mm
Querholm:
ohne Querholm
Stellraumtiefe:
3200 mm
Höhe:
856 mm
Werbefläche:
Nein
Tiefe:
1200 mm
Standrohr Ø:
30 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Farbe:
Silber
Anlieferung:
verschraubt / Bausatz
Montage:
Bodenmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,49*
€ 998,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,32*
€ 997,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,24*
€ 972,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,64*
€ 933,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,62*
€ 857,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 121,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 137,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.