Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakte Handschranke ohne Auflagepfosten, Vorhangschloss, gelb / schwarz, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-63698.0010
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Gesamtbreite: 694 mm
  • Folientyp: reflektierende Folie
  • Bodenplatten Breite: 200 mm
  • Bodenplatten Tiefe: 200 mm
  • Hauptstütze Breite: 120 mm
  • Hauptstütze Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
  • Hauptstütze Tiefe: 80 mm
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Verschluss: vorbereitet für Vorhangschloss
  • Sperrbalken Farbe: gelb / schwarz
  • Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 2000 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Sperrbalken Farbe:
gelb / schwarz
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
2000 mm
Verschluss:
vorbereitet für Vorhangschloss
Hauptstütze Farbe:
gelb
Gesamtbreite:
694 mm
Bodenplatten Breite:
200 mm
Bodenplatten Tiefe:
200 mm
Hauptstütze Material:
Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Folientyp:
reflektierende Folie
Hauptstütze Breite:
120 mm
Hauptstütze Tiefe:
80 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke, Schake, 4011_201VPBG, 4011.201VPBG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,57*
€ 761,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,49*
€ 745,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,49*
€ 716,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,70*
€ 691,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,93*
€ 643,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 676,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.