Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Rohrleitungskennzeichnung
>
Thermograv-Schilder
>
Artikel
Fertigschild 'Thermograv®', RAL 4005 lila (weißer Kern), 108 x 40 mm, für Edelstahlgrundplatte 108 x 40 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-80.b9123-13
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588231273
Suchbegriffe:
Thermograv-Schilder
thermograv schilder
Material: Mehrschichtmaterial
Stärke: 1,4 mm
Brennverhalten: B2 nach DIN 4102
2 Temperaturkategorien: -40°C bis +130°C (mit schwarzem Kern) und -40°C bis +85°C (mit rotem oder weißem Kern)
UV-beständig
|
farbbeständig und silikonfrei
schwer entflammbar
|
Hinweis
: Bitte geben Sie Ihren Wunschtext (bis 20 Zeichen) bei der Bestellung im Bemerkungsfeld mit an!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 4005 lila (weißer Kern)
Maße (BxH):
108 x 40 mm
Modell:
für Edelstahlgrundplatte 108 x 40 mm
Material:
Mehrschichtmaterial
Stärke:
1,4 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +130°C (mit schwarzem Kern) und -40°C bis +85°C (mit rotem oder weißem Kern)
Eigenschaft:
UV-beständig
Brennverhalten:
B2 nach DIN 4102
... >
Rohrleitungskennzeichnung
>
Kennflex
>
80.b9120 | Fertigschild -Thermograv®- graviert mit Wunschtext zum Aufnieten auf Schilderträger
Weitere Suchbegriffe:
Durchflussstoff
,
Rohrkennzeichnung
,
Leitungskennzeichnung
,
Gefahrstoff
,
Fließrichtungsband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fertigschild 'Thermograv®' graviert mit Wunschtext, RAL 1023 gelb (schwarzer Kern), 60 x 25 mm, für Schilder 60 x 28 mm
Wolk
ab € 7,27*
Ähnlich
Fertigschild 'Thermograv®', RAL 1023 gelb (schwarzer Kern), 60 x 33 mm, für Schilderträger PBT (66 x 36 mm) oder ABS (60 x 38 mm)
Wolk
ab € 1,36*
Ähnlich
Fertigschild 'Thermograv®', RAL 1023 gelb (schwarzer Kern), 60 x 33 mm, für Schilderträger PBT (66 x 36 mm) oder ABS (60 x 38 mm)
Wolk
ab € 7,64*
Ähnlich
Fertigschild 'Thermograv®', RAL 1023 gelb (schwarzer Kern), 72 x 20 mm, für Edelstahlgrundplatte 72 x 20 mm
Wolk
ab € 2,52*
Ähnlich
Profilschienen 'Kennflex', selbstkürzbar, 38 mm
Wolk
ab € 12,61*
Ähnlich
Thermograv®-Fertigschild blanko 'Thermograv®', RAL 1023 gelb (schwarzer Kern), 60 x 25 mm, für Schilder 60 x 28 mm
Wolk
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen