Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfolie 'Permaflex' zur Regalbeschriftung, 20 mm, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Magnetfolie -Permaflex- zur Regalbeschriftung (Art. 90.3071)
Modellbeispiele: Magnetfolie -Permaflex- zur Regalbeschriftung (Art. 90.3071)
Artikel-Nr.:
     328-90.3071
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822216
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnetetiketten weiß
  • Materialstärke: 0,85 mm
  • Standardfarbe: weiß
  • Beschriftbar durch wischfesten Faserschreiber

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
20 mm
Länge:
70 mm
Verpackungseinheit:
100 Stück
Materialstärke:
0,85 mm
Standardfarbe:
weiß
Eigenschaft:
Beschriftbar durch wischfesten Faserschreiber
Weitere Suchbegriffe: magnetische etiketten, Regalkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
90.7210
ab € 41,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.