Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschablonen Satz 3 (Buchstaben)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 3 (Buchstaben) (Art. 90.3306-03)
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 3 (Buchstaben) (Art. 90.3306-03)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-90.3306-03
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527908262
Suchbegriffe:
Buchstaben Schablone
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
  • Material: geölter und verstärkter Spezialkarton
  • mehrfach wiederverwendbar

|

Ein Satz beinhaltet folgende Symbole:


  • Buchstaben A-J, 100 x 230 mm (Einzelbuchstaben)
  • Buchstaben K-T, 100 x 230 mm (Einzelbuchstaben)
  • Buchstaben U-Sonderzeichen, 100 x 230 mm (Einzelbuchstaben)
  • Rollstuhlsymbol, 600 x 500 mm
  • Fahrradsymbol, 556 x 480 mm
  • Fußgängersymbol, 620 x 400 mm

(Maße = Breite x Höhe) |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
geölter und verstärkter Spezialkarton
Produktart:
Schablonen
Weitere Suchbegriffe: Markierungsgerät, Schrift-Schablone, Schriftschablone, Schriftschablonen, Markierschablonenset, Signierschablone, Signierschablonen, Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, bodenmarkierungsgerät ampere, schriftschablone, signierschablonen buchstaben, Verkehrszeichen, Bodenmarkierungsschablone, Farbschablonen, Bodenmarkierung, Buchstabenschablone, Zahlenschablone, Symbolschablone, Farbsprühschablone, Bodenschablone, Verkehrssicherung, Schablone, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,72*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 113,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 145,96*
€ 173,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 143,26*
€ 170,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 137,61*
€ 163,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 129,11*
€ 153,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 113,72*
€ 135,33
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 8,73*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 8,75*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,43*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,12*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 614,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.