Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Zubehör aller Art
>
Schilder
>
90.5528 | Schraubenset zur Montage von Schildern an Rohrschellen, VPE 2 oder 4 Stk.
>
Artikel
Schraubenset zur Montage von Schildern, Schlossschrauben, VPE 2 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-90.5528
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527823053
Suchbegriffe:
Schildermontage
Schrauben
Befestigunsschrauben
Montagezubehör
Schraubenset zur Montage von Schildern
Größe: M6x16
|
zur Montage von Schildern an Rohrschellen
|
Hinweis
: Wir empfehlen Sechskantschrauben für die übliche Schildmontage.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Schlossschrauben
Menge:
VPE 2 Stk.
Größe:
M6x16
Lieferumfang:
inkl. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe
... >
Zubehör aller Art
>
Schilder
>
90.5528 | Schraubenset zur Montage von Schildern an Rohrschellen, VPE 2 oder 4 Stk.
Weitere Suchbegriffe:
Montageschrauben
,
Montagematerial
,
Schraubensatz
,
Sechskantschrauben
,
Schlosssschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrung für Verkehrszeichen in Flachform
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
Rohrschelle
STEIN HGS
ab € 10,95*
Zubehör
Rohrschelle für Flach-VZ, 42 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
Rohrschelle, 60 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 2,96*
Zubehör
Universalbandschelle
STEIN HGS
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen